ライダー 2.0 ミッド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 67321714 品番 63.352.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)

サイズ(cm)26 甲被タイプ面ファスナータイプ ブラック 靴タイプスニーカー 形状ミッドカット 材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー) 材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂 機能衝撃吸収・耐油・耐熱 用途建設現場・工事現場・運搬 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)450(26.5cm) 耐熱温度(℃)最高300(60秒以内)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする