PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の プロテクティブスニーカー
ライダー 2.0 ミッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
67321757
品番
63.353.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
サイズ(cm)
25
甲被タイプ
面ファスナータイプ
色
ホワイト
靴タイプ
スニーカー
形状
ミッドカット
材質(アッパー)
人工皮革(マイクロファイバー)
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
機能
衝撃吸収・耐油・耐熱
用途
建設現場・工事現場・運搬
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
450(26.5cm)
耐熱温度(℃)
最高300(60秒以内)