アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
無塵衣・AS240C 男女兼用コート 白 5L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67322563
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥7,710
販売価格(税別)
¥
7,009
バスケットに入れる
材質
導電糸入りポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ
5L
グレード
クラス10000(目安)
バスト(cm)
134
表面抵抗値(Ω)
10
7
裄丈(cm)
94
上着丈(cm)
112
アズワン品番
1-6361-07
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、右脇部分(左胸は名札ループの下部分に付きます)。