アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの ズボン クリーンウェア
無塵衣・AS349C 男女兼用パンツ 白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67322597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,476
販売価格(税別)
¥
4,069
バスケットに入れる
材質
導電糸入りポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ
4L
グレード
クラス10000(目安)
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
76〜118
ズボン丈(cm)
113
アズワン品番
1-6363-07
注意
※【ポケット加工可能場所】左右太腿、尻部分。