アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの ズボン クリーンウェア
無塵衣・AS349C 男女兼用パンツ 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67322606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,816
販売価格(税別)
¥
5,287
バスケットに入れる
材質
導電糸入りポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ
5L
グレード
クラス10000(目安)
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
80〜122
ズボン丈(cm)
116
アズワン品番
1-6363-08
注意
※【ポケット加工可能場所】左右太腿、尻部分。