アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
67322615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥9,529
販売価格(税別)
¥
8,663
バスケットに入れる
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
色
ホワイト
生地性能
制電性・防塵性
グレード
クラス1000(目安)
サイズ
5L
適応身長(cm)
192
バスト(cm)
136
ウエスト(cm)
96〜126
裄丈(cm)
96
股下(cm)
87
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
アズワン品番
1-6364-08
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、太腿、尻部分(左胸は名札ループの下部分に付きます)。
※フード・マスク・手袋・靴は別売りです。