アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
67322624
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,702
販売価格(税別)
¥
13,365
バスケットに入れる
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
色
ホワイト
生地性能
制電性・防塵性
グレード
クラス1000(目安)
サイズ
6L
適応身長(cm)
198
バスト(cm)
140
ウエスト(cm)
100〜130
裄丈(cm)
99
股下(cm)
90
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
アズワン品番
1-6364-09
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、太腿、尻部分(左胸は名札ループの下部分に付きます)。
※フード・マスク・手袋・靴は別売りです。