無塵衣・AS197C フード付きツナギ服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 67322676 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,197
販売価格(税別)
11,088

フード一体型のツナギ服です。

ホワイト グレードクラス1000(目安) サイズ5L 総丈(cm)192 バスト(cm)136 ウエスト(cm)96〜126 裄丈(cm)96 股下(cm)87 混率(%)導電糸入りポリエステル100 用途異物混入対策 アズワン品番1-7864-07
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、太腿、尻部分(左胸は名札ループの下部分に付きます)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする