アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
無塵衣・AS197C フード付きツナギ服
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
67322685
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,731
販売価格(税別)
¥
17,028
バスケットに入れる
フード一体型のツナギ服です。
色
ホワイト
グレード
クラス1000(目安)
サイズ
6L
総丈(cm)
198
バスト(cm)
142
ウエスト(cm)
102〜132
裄丈(cm)
99
股下(cm)
90
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
用途
異物混入対策
アズワン品番
1-7864-08
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、太腿、尻部分(左胸は名札ループの下部分に付きます)。