アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
無塵衣・AS197C フード付きツナギ服
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
67322694
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,197
販売価格(税別)
¥
11,088
バスケットに入れる
フード一体型のツナギ服です。
色
ブルー
グレード
クラス1000(目安)
サイズ
5L
総丈(cm)
192
バスト(cm)
136
ウエスト(cm)
96〜126
裄丈(cm)
96
股下(cm)
87
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
用途
異物混入対策
アズワン品番
1-7865-07
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、太腿、尻部分(左胸は名札ループの下部分に付きます)。