無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 67322728 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,702
販売価格(税別)
13,365

センターファスナー仕様のクリーンスーツです。

ブルー 生地性能制電性・防塵性 グレードクラス1000(目安) サイズ6L 適応身長(cm)198 バスト(cm)140 ウエスト(cm)100〜130 裄丈(cm)99 股下(cm)90 混率(%)導電糸入りポリエステル100 アズワン品番1-7866-08
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、太腿、尻部分(左胸は名札ループの下部分に付きます)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする