ストレッチマスク 日本製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50袋×1枚) 注文コード67322825 品番EFH-P
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

捕集効率に優れ、吸気抵抗の低いフィルター材を採用しています。
金属類を使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
耳の負担を減らすウレタンゴムを採用しています。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプオーバーヘッド 包装形態個包装 入数(枚)50 材質マスク本体/不織布、耳かけゴム/ウレタンゴム、ノーズブリッジ/PE(ポリエチレン)、スペースキーパー/PP(ポリプロピレン) 吸気抵抗(Pa)3.3 機能金属フリー 生産国日本 捕集効率(%)87 アズワン品番2-8220-02
注意
※クラレクラフレックス試験法による実測値。試験粒子:石英粉じん(2μm以下/平均1μm)・試験流量:捕集効率:30L/min、吸気抵抗:40L/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする