DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67322929
品番
A-01V-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
雨垂れ防止溝付のアメリカンタイプヘルメットです。
色
黄
使用区分
飛来落下物用
材質
ABS樹脂
通気孔
通気孔付き
頭囲(cm)
55.5〜61
種類
アメリカン
質量(g)
335
アズワン品番
2-9933-02