UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全メガネ
UNIVETの 1眼型 メガネ
保護メガネ 防曇・防傷タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67323035
品番
5X3.03.33.00
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
レンズの外側は防傷加工、内側は防曇加工をしています。
ノーズパッド付きで、フィット感に優れています。
レンズとフレームの間に隙間があり、通気性が高いです。
仕様
外側:防傷加工、内側:防曇加工、鼻パッド付
材質
フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)・ナイロン、ノーズクリップ/TPE(熱可塑性エラストマー)
形状
二眼型
質量(g)
31
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
99
紫外線波長(nm)
380
アズワン品番
3-302-11