ATタッチパネル対応PUコート手袋 手のひらコート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード67323419 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,890
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手袋を着用したままスマートフォンの操作が可能です(親指、人指し指、中指のみ)。

サイズM 入数(双)10 コーティングポリウレタンコーティング 材質ポリエステル 全長(cm)22 幅(mm)85 機能タッチパネル対応、スマホ対応 仕様スマートフォン使用可(親指、人指し指、中指のみ) 色(手首部) アズワン品番4-1802-52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67323385
2024-01-30
用途:
機器操作時

残念ながらiphoneXRは操作できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする