アズワン
アズワンの 品質管理・精密作業用手袋
アズワンの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
ATタッチパネル対応PUコート手袋 指先コート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
67323455
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
手袋を着用したままスマートフォンの操作が可能です(親指、人指し指、中指のみ)。
色
白
サイズ
L
入数(双)
1
コーティング
ポリウレタンコーティング
材質
ポリエステル
全長(cm)
21.5
幅(mm)
88
機能
タッチパネル対応、スマホ対応
仕様
スマートフォン使用可(親指、人指し指、中指のみ)
色(手首部)
グレー
アズワン品番
4-1803-03