アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
異物混入対策ツナギ服 AS1401 男女兼用 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
67323674
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,458
販売価格(税別)
¥
5,871
バスケットに入れる
衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。
異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
色
ホワイト
グレード
クラス1000(目安)
サイズ
M
総丈(cm)
161
バスト(cm)
116
ウエスト(cm)
76〜102
裄丈(cm)
81
股下(cm)
72
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
用途
異物混入対策
アズワン品番
4-2325-02