異物混入対策ツナギ服 AS1401 男女兼用 青

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 67323753 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥6,458
販売価格(税別)
5,871

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。
異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。

ブルー グレードクラス1000(目安) サイズL アズワン品番4-2326-03 総丈(cm)167 バスト(cm)120 ウエスト(cm)80〜106 裄丈(cm)84 股下(cm)75 混率(%)導電糸入りポリエステル100 用途異物混入対策

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする