アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
異物混入対策ツナギ服 AS1401 男女兼用 グリーン
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
67323857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥8,396
販売価格(税別)
¥
7,633
バスケットに入れる
衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。
異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
色
グリーン
グレード
クラス1000(目安)
サイズ
5L
総丈(cm)
192
バスト(cm)
136
ウエスト(cm)
96〜126
裄丈(cm)
96
股下(cm)
87
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
用途
異物混入対策
アズワン品番
4-2327-07