快適清涼ツナギ服 3A2404 男女兼用 ホワイト KWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67323893 品番 KW
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

吸汗・速乾と軽量感のある快適清涼素材を使用した着用快適仕様のツナギ服です。
ファスナーはセミオートマチックスライダーを使用しており、洗濯・乾燥時の引手破損の防止及び、脱衣のしやすさがあります。
肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ仕様で、袖の形状をスリム化しダブつきを防ぎます。
衿元は脱落防止ホックを使用しており、袖口・裾口は衣服内の体毛が落下しにくいフライス一重仕様です。

ホワイト 生地性能吸汗・速乾・軽量 グレードクラス10000(目安) サイズLL 混率(%)導電糸入りポリエステル100 総丈(cm)173 バスト(cm)124 ウエスト(cm)84〜110 股下(cm)78 アズワン品番4-2331-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする