無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 67324304 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,494
販売価格(税別)
7,722

ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に

ブルー 生地性能制電性・防塵性 グレードクラス1000(目安) サイズM 適応身長(cm)162 バスト(cm)116 ウエスト(cm)76〜102 裄丈(cm)81 股下(cm)72 混率(%)導電糸入りポリエステル100 直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22 厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2 アズワン品番4-2378-02
注意
※ICチップは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25148727
2024-04-26
用途:
出張先のクリーンルーム
製造業

規格の身長より大き目のサイズで注文して正解でした。
腰部にゴムが入っているので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする