アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用 グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
67324618
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥7,143
販売価格(税別)
¥
6,494
バスケットに入れる
袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
色
グリーン
グレード
クラス1000(目安)
サイズ
LL
総丈(cm)
173
バスト(cm)
124
ウエスト(cm)
84〜110
裄丈(cm)
87
股下(cm)
78
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
用途
異物混入対策
アズワン品番
4-2417-13