リバーシブルニトリルグローブ ブラックファイア・業務用 150枚入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150枚) サイズXS 注文コード67324724 品番44755
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はサイズ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

黒とオレンジのリバーシブル手袋です。
作業中での小さな破れに対し視認性に優れたオレンジが見え気づきやすいです。
オレンジを外にして使用すると、暗闇などの環境で指や手が見やすいです。

サイズXS 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 黒/オレンジ 厚さ(mm)中指:0.14、手の平:0.10、手首:0.09 入数(双)150 仕様リバーシブル(表黒:作業中の破れに対し視認性に優れたオレンジが見えるためわかりやすい。表オレンジ:暗闇などの環境で指や手が見やすい)、滑り止め加工、パウダーフリー、ハリヤード品質 NFPA1999認定品 入数(枚)150 アズワン品番4-2968-01 袖口仕様ゴムタイプ
注意
※本商品は国内販売に限ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67324724
2021-09-13
用途:
機械取扱時、薬品取扱時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

やっぱりハリヤードは使い易い。
普段使っている使い捨て手袋の中では一番の品質。
もう少し安くなればいいんですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする