中田久吉商店
中田久吉商店の 品質管理・精密作業用手袋
中田久吉商店の ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
品質管理用手袋 自動縫製グローブ ポップハンド 10双入 Dタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
67324934
品番
D-930 S
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
PタイプとDタイプでデザインが異なり、用途に合わせて選択可能です。
材質
甲:ポリエステル100%
サイズ
S
入数(双)
10
全長(cm)
24
コーティング
ポリウレタンラミネート(掌)
アズワン品番
6-8197-21