鈴木ラテックス
鈴木ラテックスの 指サック
鈴木ラテックスの 一般 指サック
指サック・スポア (R) パウダー微小タイプ 2Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
67324995
品番
2C(S15)
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パウダーが微小タイプの指サックです。
サイズ
小
入数(枚)
1000
粉有無
粉あり
アズワン品番
6-8276-01
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
15×63
材質
天然ゴム(パウダー微小付き)
肉厚(mm)
0.1
仕様
パウダー微小