クリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(50双) サイズM 注文コード67325074 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥10,824
販売価格(税別)
9,840
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。

用途磁気ディスク、磁気テープの作業に 材質ラテックス(パウダーフリー) サイズM 入数(双)50 機能フィット性・抗静電性 全長(cm)約30.5 アズワン品番6-906-22 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする