スーパーピュア ラテックスパウダーフリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500双) 注文コード 67325117 品番 -
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥119,900
販売価格(税別)
109,000

左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。
フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。

材質ラテックス(パウダーフリー) サイズS 入数(双)500 機能二重包装、フィット性 全長(cm)約30.5 アズワン品番6-906-33 粉有無粉なし

商品説明動画

スーパーピュア ラテックスパウダーフリー動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする