アズワン
アズワンの クリーンルーム用手袋
アズワンの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
クリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500双)
注文コード
67325144
品番
-
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥101,640
販売価格(税別)
¥
92,400
バスケットに入れる
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途
磁気ディスク、磁気テープの作業に
材質
ラテックス(パウダーフリー)
サイズ
S
入数(双)
500
機能
フィット性・抗静電性
全長(cm)
約30.5
アズワン品番
6-906-43
粉有無
粉なし