曜日別特売
313-2 ルモカラーペン超細書きS ステッドラー 67325808

 

313-2 ルモカラーペン超細書きS ステッドラー 67325808
313-2 ルモカラーペン超細書きS ステッドラー 67325808
313-2 ルモカラーペン超細書きS ステッドラー 67325808

ルモカラーペン超細書きS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色レッド
内容量1本注文コード67325808品番313-2
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

優れた定着性と耐光性を誇る油性ペンです。
ガラス・陶器・金属・プラスチック・木材・布・OHPフィルムなど様々なものに書けます。
また独自のインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間はペン先の乾燥を防ぎます。
(※ISO554)筆記後、3~6秒程で乾き、すばやい作業にも最適です。

質量(g)9.8タイプシングル線幅(mm)0.4幅W×全長(mm)12.8×141インク色レッドインク油性入数1本線の太さ極細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67325817
2023-04-05
用途: バイクのメンテナンス用
旭高珠算塾サービス業

分解する整備時のネジの閉め具合の覚え書きやハンドルの角度の記しに何時もの油性ペンより良い物を探してました、試し書きをしましたがインクが途切れる事無く気持ち良く使えそうです。

対象商品 : 67325817
2022-01-24
用途: ワードライターに使用
吉岡建設株式会社建設業・工事業

これしか使えないので必須です。細書きでは太すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする