コクヨ
コクヨの クラフトテープ
S2クラフト粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67325869
品番
S2TG-C5050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
段ボールの封かんなどの梱包用テープ。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
クラフト
種類
ポリエチレンラミネート
主な用途
梱包用
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×50
注意
※家具、ガラス、車のボディなどや肌に直接貼らないでください。電気絶縁用には使用しないでください。