ボールサイン スフレ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67326045 品番PGB#924
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

紙以外のアイテムにも描けます。
ふわっと浮き立つスフレのような優しい感覚の筆跡です。
ふわっとスフレのようなやさしいふんわり感です。
身近なアイテムもふっくらふんわり描けます。
不透明調インキなので写真にも描けます。

質量(g)8 方式キャップ式 インク色スフレパープル ボール径(Φmm)0.8 寸法(縦×横×高さ)(mm)153×10×13 インク水性顔料 入数1本 色(軸)クリア 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする