ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 水性マーカー
筆タッチサインペン ブルーブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67326517
品番
SES15C-CA
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。
強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。
寸法(mm)
17×133
質量(g)
9
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
インク色
ブルーブラック
インク
水性染料
アズワン品番
65-0341-92
色数
1
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 033
商品説明動画
サインペンに、筆のタッチ感をプラス。おしゃれな文字やイラストを楽しめる!ぺんてる「筆touchサインペン」の使い方
参考になった