レイメイ藤井
レイメイ藤井の 防犯ブザー
防犯ブザーピカナル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67326867
品番
EBB257P
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
握って鳴らすブザーだから音の止め方がわからない不審者に効果抜群
色
ピンク
質量(g)
61
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×120×20
機能
電池残量お知らせ機能付 97db 充電式 防水機能付
音量(dB)
97