737-19 部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA SHINANO(信濃機販) 67327207 737-19 部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA SHINANO(信濃機販) 67327207

部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67327207 品番 737-19
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67
部品名称O-リング 形状図番13 1台使用個数1
関連資料:パーツリスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
メンテナンス作業
サービス業

この様な補修部品が手軽に入手出来て大変ありがたかったです。

対象商品:
67327225
2024-02-07
用途:
工具の修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

職場の先輩から譲って頂いたインパクトレンチの修理にパーツを注文しました。故障箇所が判れば定額修理より安価に直せるので小さなパーツでも注文できるのは助かります。壊れたら買い直すなどせずに済むので、また仕事で活躍してくれています。
他のメーカー品(空研、シグネット等)のパーツも購入出来るとありがたいです。

対象商品:
67327146
2024-04-27
用途:
エアー漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

エアー漏れで使用不可能になりました。交換したらエアー漏れしなくなりました。

対象商品:
67327146
2023-06-14
用途:
車検整備
農・林・水産業

この機種でのエア漏れはまずバルブシートを疑えという話を聞いたので交換してみました。
結果見事にエア漏れが止まったので満足です。

対象商品:
67327523
2020-06-04
用途:
インパクトレンチの静音化
サービス業

ノーマルのSI−16000Bですが、パーツリストの図を見たらポン付け交換出来る感じだったのでこの静音セットを購入。で、問題無く着きました。音は明かに静かになりました。ノーマル状態では排気のエアーがグリップ底から斜め前に排出されますが、これはサイレンサー部分で勢いが減って真下に広がる感じになります。

対象商品:
67327112
2020-04-28
用途:
自動車タイヤ交換・車両メンテ整備
丸安 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

信濃機販製インパクト等のパーツ在庫保有に感激しました、特急発送頂き即修理完了助かりました。

対象商品:
67327338
2019-10-29
用途:
修理
建設業・工事業

ブレードを一枚だと知らずに注文しました。
6枚のセットではなく1枚なので全部変えるかたは6枚注文しないとだめです。
注文コード 67327338

今ついている物と比べたら、あまりというか全然摩耗してなかったので、良かったのやら悪かったのやら。

分解して高いので分解して破損してる枚数だけ頼むのがよいかも!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする