シヤチハタ
アートライン 油性マーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
線の太さ
中字
中字
太字
線幅(mm)
1.5
1.5
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67327235
品番
K-70/Hクロ
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
ヒトに優しいアルコール系インキ使用の黒の油性マーカーです。紙、プラスチック、金属などの筆記に適しています。
質量(g)
16
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.5
インク色
黒
インク
油性
入数
1本
太さ(mm)
丸3 中字
線の太さ
中字