タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
7
注文コード
67340403
品番
TECA030H3-07/12C06CF-R01 KS15F
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
3
刃長(mm)
7
首下長(mm)
12
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
材質
KS15F
刃数
3
刃径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応