タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
12
注文コード
67340455
品番
TECA080H3-12/24C08CF-R04 KS15F
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
8
刃長(mm)
12
首下長(mm)
24
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
材質
KS15F
刃数
3
刃径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応