タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
24
注文コード
67340568
品番
TECA160H3-24/48C16CF-R02 KS15F
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
16
刃長(mm)
24
首下長(mm)
48
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
16
材質
KS15F
刃数
3
刃径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応