タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
30
注文コード
67340692
品番
TECA200H3-30/60C20CF-R32 KS15F
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
20
刃長(mm)
30
首下長(mm)
60
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
材質
KS15F
刃数
3
刃径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応