タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67340814
品番
TECA250H3-50/75C25CF-R02C KS15F
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
全長(mm)
130
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
25
先端径(mm)
25
首下長(mm)
75
材質
KS15F
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応