タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67340832
品番
TECA100H3-20/30C10CF-R02C KS15F
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
全長(mm)
72
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
先端径(mm)
10
首下長(mm)
30
材質
KS15F
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応