タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67340848
品番
TECA120H3-24/36C12CF-R02C KS15F
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全長(mm)
83
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
12
先端径(mm)
12
首下長(mm)
36
材質
KS15F
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応