タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67340866
品番
TECA060H3-12/18C06CF-R02C KS15F
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
首下長(mm)
18
材質
KS15F
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応