タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-B3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
5
注文コード
67340988
品番
TECA050B3-14C06-57 KS15F
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
先端径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
57
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
5
材質
KS15F
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応