タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-B3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
14
注文コード
67340997
品番
TECA140B3-30C14-83 KS15F
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
83
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
14
先端径(mm)
14
材質
KS15F
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応