タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-B3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
8
注文コード
67341033
品番
TECA080B3-20C08-63 KS15F
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
先端径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
63
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
8
先端径(mm)
8
材質
KS15F
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応