タンガロイ
ソリッドエンドミル TECA-B3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
先端径(mm)
10
注文コード
67341058
品番
TECA100B3-22C10-72 KS15F
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
72
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
10
先端径(mm)
10
材質
KS15F
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応