タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
9
注文コード
67341137
品番
TECA060H3-09/30C06CF-R04 KS15F
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
6
刃長(mm)
9
首下長(mm)
30
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
材質
KS15F
刃数
3
刃径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応