タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECC-A/B4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67341706
品番
TECC020B4-07C03-38 AH725
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
全長(mm)
38
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
2
先端径(mm)
2
材質
AH725
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応