タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
100
先端径(mm)
16
注文コード
67342433
品番
TEC160E4L-34/50C16CF-100 AH725
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
先端径(mm)
16
首下長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応